Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiton Glorex Modelliermasse weiß luft- oder ofenhärtend, 1000g Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-535-61780702
Hersteller:
     Glorex
Herst.-Nr.:
     6 1780 702
EAN/GTIN:
     4013340807020
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse 1000g
modelliermasse

Keramiton Glorex Modelliermasse weiß

luft- oder ofenhärtend, 1000g Block

Produktinformationen

Keramiton ist eine auf natürlicher Basis hergestellte, gebrauchsfertige Modelliermasse mit tonartigen Eigenschaften. Keramiton bietet einige Vorzüge gegenüber herkömmlichem Ton, wie geringer Schwund und Geruchslosigkeit beim Brennen. Keramiton kann entweder an der Luft gehärtet werden oder im Backofen bei 150°C gebrannt werden. Die gehärteten Modelle können durch Feilen, Bohren oder Schleifen weiterbearbeitet werden. Mit Lack versiegelt entsteht eine keramikartige Oberfläche.

Artikeldetails:

  • 1000 g Block
  • Format: ca. 19 x 9 x 3,5 cm
  • Farbton: weiß
  • lufthärtend
  • ofenhärtend (15 Minuten bei 150 °C)
  • Glorex 61780702
  • Weitere Suchbegriffe: modelliermasse weiß
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.