Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte / Klemmbrett für A4 rot Herlitz 10842409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-416-10842409
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842409
EAN/GTIN:
     4008110313986
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Schreibplatte / Klemmbrett für A4 rot

Herlitz 10842409

Artikeldetails:

  • Werkstoff: Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug
  • Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber
  • Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
  • mit edler Prägung des Logos "Herlitz easy orga"
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC)
  • Farbe: rot
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.