Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-404-AR7033 Herst.-Nr.: AR7033 EAN/GTIN: 9003182070336 |
| |
|
| | |
| Zeichenplatte A3 mit Schnellzeichendreieck Aristo Geo AR7033 Produktinformation Hochwertige Zeichenplatte für das Format DIN A3. Der Dauergleitbolzen der Zeichenschiene, L-System genannt, ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene. Eine Rutschsicherung an der Plattenunterseite sorgt für eine gute Haftung auf dem Schreibtisch. Die Zeichenschiene verfügt über eine „Stop-and-Go“-Mechanik sowie einer Freilaufschaltung zum schnellen Feststellen der Zeichenschiene auf der Platte. Zusätzliche gibt es auf der anderen Schienenseite eine manuelle Arretierung für festen Halt über die gesamte Länge. Als besonderes Extra ist eine Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien integriert. Die Papierfixierung erfolgt über eine seitliche Magnetklemmschiene sowie über eine zusätzliche Blattklemme. Artikeldetails: gefertigt aus schlagfestem Kunststoff Plattenfarbe: weiß geeignet bis DIN A3 Gesamtgröße der Grundplatte: 36,5 x 50 cm kompatibel mit Plattensystemen der Firma Rotring |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 36,76* | € 49,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 40,32* | € 53,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,61* | € 53,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 48,72* | € 64,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 49,33* | € 64,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|