Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sägebogen Nr.13 kleine Metallsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-392-005
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4014991113133
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Profi-Sägebogen Nr.13

kleine Metallsäge

Produktinformation

Handsäge mit festem und stabilem, ergonomisch geformten Kunststoffgriff. Lieferung mit Metallsägeblatt 148 mm Länge. Ausladung 56 mm, verchromter Rahmen 5 x 10 mm, Gesamtlänge 255 mm.

Artikeldetails:

  • Lieferung mit Metallsägeblatt 148 mm Länge
  • Ausladung: 56 mm
  • verchromter Rahmen 5 x 10 mm
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,60*
    € 9,90*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 6,81*
    € 9,92*
    1 Tag
    35
    Frei Haus
    ab € 9,90*
    € 15,03*
    € 7,95*
    ab € 13,39*
    € 19,96*
    6 Tage
    32
    € 6,99*
    ab € 15,28*
    € 21,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    803936
    ab € 3,63*
    Sonstiges
    Basetech
    813437
    ab € 9,10*
    Sonstiges
    k.A.
    810434
    ab € 2,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.