Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 20/24 Breite 4,0 mm für Maßstab 1:200, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-375-129101
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     375-129101
EAN/GTIN:
     4250841417703
Suchbegriffe:
Modellbau Objekte
modellbau objekte

Treppe 20/24 Breite 4,0 mm

für Maßstab 1:200, 2er Pack

Artikeldetails:

  • Treppensegment für den Architekturmodellbau im Maßstab 1:200
  • Steigungsverhältnis im Original: 20 auf 24 cm
  • 2er Packung
  • gefrästes Polystyrol
  • Breite: 4 mm
  • Länge des Treppenteils: 28 mm
  • Podest: 4 x 6 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.