Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ghiant Fixativ, 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Ghiant Fixativ, 400 ml Sprühdose
Artikel-Nr.:  256-353001
Hersteller:  Ghiant
Herst.-Nr.:  8801209
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fixative
Fixierspray

Warengruppe: Künstlerbedarf / Hilfsmittel

Ghiant Fixativspray

Artikeldetails:

    Ghiant Acrylfixativ verleiht Zeichnungen mit Bleistift, Kohle, Pastell,
    Graphit, Aquarell und Tuschezeichnungen auf Papier, Karton, Gips, Holz,
    Textilien, Metall, Stein, Glas, Porzelan und Kunststoffen einen Schutzfilm.
    Der Film trocknet in Minuten rückstandsfrei auf und macht die Werke
    wischfest. Das Fixativ gilbt nicht, haftet gut und ist elastisch.

    400ml Sprühdose
... > Zeichenprofi.de > Künstlerbedarf > Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Fixativ, Fixatif, Ghiant, Sprühdose, Fixiermittel, Künstlerbedarf, Firnis
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 5,15*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG