Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Plaka-Farbe 50 ml Glas, 80 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Pelikan Plaka-Farbe 50 ml Glas, 80 Elfenbein
Artikel-Nr.:  256-345180
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  105049
EAN:  4012700105042
Suchbegriffe:
Pelikan
Plakatfarbe

Warengruppe: Farben / Plakafarbe / Plaka 50 ml

Plaka-Farbe 50 ml Glas

Artikeldetails:

  • Der Farbklassiker
  • universelle Kasein-Emulsionsfarbe auf Wasserbasis
  • gute Haftung auf Stein, Holz, Glas, Metall, Karton, und vielem mehr
  • trocknet samtmatt, wasserfest und lichtecht auf
  • Glas mit 50 ml
... > Zeichenprofi.de > Farben > Plaka-Farbe
Weitere Suchbegriffe: Plaka, Schulbedarf, Schulfarbe, Malfarbe, Kinderfarbe, Bastelbedarf, Bastellack, Malfarbe für Papier, Malfarbe für verschiedene Untergründe, Plakafarbe, wasserlösliche Malfarbe, Plaka-Farbe
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 1,80*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG