Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing U-Profil gleichschenklig 2,0 x 2,0 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774708
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774708
EAN/GTIN:
     4012230046280
Suchbegriffe:
Messing-U-Profil
messing u profil

Messing U-Profil gleichschenklig 2,0 x 2,0 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Verschiedene gefräste und gleichschenklige U-Profile aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Achtung: Materialstärke und Innenweite werden vom Hersteller nicht mit verlässlichen Maßen gefertigt. Bitte fragen sie aktuelle Maße an.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • gefrästes Profil
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.