Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Tonzeichenpapier 130g/m² 50 Bogen 70x100 cm Farbe veilchenblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Zeichenprofi_de
Artikel-Nr.:
256-335828
Hersteller:
Römerturm
Herst.-Nr.:
00087815
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapierblock
Warengruppe: Papier und Pappe / Tonzeichenpapier
Tonzeichenpapier 130g/m²
Artikeldetails:
voll durchgefärbtes Zeichenpapier
Format 70 x 100 cm
Pack mit 50 Bogen
Ideal zum Basteln, Präsentieren, Skizzieren und mehr
... >
Zeichenprofi.de
>
Modellbaumaterial
>
Tonzeichenpapier 700 x 1000
Weitere Suchbegriffe:
Zeichenpapier
,
Pappe
,
Zeichenkarton
,
Karton
,
Farbkarton
,
Bastelkarton
,
Tonkarton
,
Photokarton
,
Foto-Karton
,
Photo-Karton
,
Bastelpapier
,
Schulpapier
,
Buntpapier
,
Buntpapiere
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
6 Tage
€ 4,95*
€ 19,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Zeichenprofi_de
Versand
von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Zeichenprofi_de
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG