Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotokarton 300g/m² 50 Bogen A4 Farbe mittelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Fotokarton 300g/m² 50 Bogen A4 Farbe mittelblau
Artikel-Nr.:  256-335225
Hersteller:  Römerturm
Herst.-Nr.:  00081725
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fotokarton

Warengruppe: Papier und Pappe/Fotokarton

Fotokarton 300g/m²

Artikeldetails:

  • voll durchgefärbter Karton
  • Format A4
  • Pack mit 50 Bogen
  • Ideal zum Basteln, Präsentieren, Skizzieren und mehr
... > Zeichenprofi.de > Modellbaumaterial > Fotokarton 50 x 70
Weitere Suchbegriffe: Pappe, Zeichenkarton, Karton, Farbkarton, Bastelkarton, Tonkarton, Photokarton, Foto-Karton, Photo-Karton
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 7,18*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG