Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier schwarz 120g/m² 70 cm x 10 m, gerollt, nicht transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-57168000
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     57168000
EAN/GTIN:
     4039363036506
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle

Skizzenpapier schwarz 120g/m²

70 cm x 10 m, gerollt, nicht transparent

Artikeldetails:

  • schwarzes 120 g/m² Papier
  • Maße: 70 cm breit, 10 m lang
  • undurchsichtig
  • gerollt
  • säurefrei
  • gut als Zeichenpapier, Skizzenpapier und Fotohintergrund geeignet
  • Hersteller: Marpa Jansen
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.