Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock braun 50 x 70 cm kopfgeleimt, 100g/m² Papier, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-57051200
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     57051200
EAN/GTIN:
     4039363034038
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier

Skizzenblock braun 50 x 70 cm

kopfgeleimt, 100g/m² Papier, 50 Blatt

Produktinformation

Der kopfgeleimte Skizzenblock von Marpa Jansen hat braunes, einseitig raues Zeichenpapier.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • Skizzenblock aus 100 % Altpapier
  • braunes 100g/m² Papier
  • eine Seite glatt, eine Seite rau
  • kopfgeleimt
  • Inhalt: 50 Blatt
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.