Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier DIN A4, 06 apricot Gewicht 130g/m², 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-334-36053006
Hersteller:
     MarpaJansen Buntpapierfabrik
Herst.-Nr.:
     360.530-06
EAN/GTIN:
     4011174530060
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier

Tonzeichenpapier DIN A4, 06 apricot

Gewicht 130g/m², 100er Pack

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier von Marpa Jansen ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Marpa Jansen
  • Format A4: 210 x 297 cm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,77*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.