Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bristolkarton 738g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Artikel-Nr.:  256-333258
Hersteller:  zeichenprofi
Herst.-Nr.:  333258
EAN:  k.A.

Warengruppe: Modellbau/Pappen/Bristolkarton

Bristolkarton

Artikeldetails:

  • durchgängig weißer Karton
  • säurefrei
  • Schmalbahn
  • Bogengröße 70 x 100 cm
  • Ideal zum Zeichnen, zum Präsentieren oder für den Modellbau
... > Zeichenprofi.de > Modellbaumaterial > Bristolkarton
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 4,16*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
zeichenprofi
333250
€ 1,55*
€ 1,84
Ähnlich
zeichenprofi
333252
€ 2,31*
€ 2,75
Ähnlich
zeichenprofi
333254
€ 2,93*
€ 3,49
Ähnlich
zeichenprofi
333256
€ 5,03*
€ 5,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG