Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bristolkarton 369g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Zeichenprofi_de
Artikel-Nr.:  256-333252
Hersteller:  zeichenprofi
Herst.-Nr.:  333252
EAN:  k.A.

Warengruppe: Modellbau/Pappen/Bristolkarton

Bristolkarton

Artikeldetails:

  • durchgängig weißer Karton
  • säurefrei
  • Schmalbahn
  • Bogengröße 70 x 100 cm
  • Ideal zum Zeichnen, zum Präsentieren oder für den Modellbau
... > Zeichenprofi.de > Modellbaumaterial > Bristolkarton
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de 5 Tage € 4,95* € 2,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,31* €  2,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bristolkarton 246g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei
zeichenprofi
333250
€ 1,55* € 1,84
Ähnlich Bristolkarton 492g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei
zeichenprofi
333254
€ 2,93* € 3,49
Ähnlich Bristolkarton 738g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei
zeichenprofi
333258
€ 4,16* € 4,95
Ähnlich Bristolkarton 924g/m² Format 70 x 100 cm säurefrei
zeichenprofi
333256
€ 5,03* € 5,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG