Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graupappe A3 - 1,0 mm 630 g/m² 297 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-332-332110
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     332110
EAN/GTIN:
     4250841411954
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Modellbau-Karton
Modellbau-Pappe

Graupappe A3 - 1,0 mm

630 g/m² 297 x 420 mm

Produktinformation

Graupappe ist komplett aus Altpapier hergestellt und ist in verschiedenen Formaten und Stärken erhältlich.

Artikeldetails:

  • einseitig glatte Oberfläche
  • ideal zum Modellbau
  • besteht komplett aus Altpapier
  • nicht gebleicht
  • Hinweis zum Farbton:

    Der Farbton der Graupappen kann merklich variieren, da es sich um ein Recyclingprodukt handelt und die resultierende Helligkeit der Pappe vom Ausgangsmaterial abhängt. Insbesondere bei verschiedenen Stärken sind Abweichungen im Grauton erkennbar, selten auch innerhalb der gleichen Stärke aufgrund unterschiedlicher Chargen.

    Maschinengraukarton in den Stärken 0,5 mm, 0,75 mm und 1,0 mm fällt in der Regel heller aus als Graupappe in den Stärken ab 1,0 mm, da verschiedene Herstellungsverfahren zum Einsatz kommen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,42*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,63*
    € 0,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,55*
    € 0,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,53*
    € 0,63
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,42*
    € 0,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.