Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingblech 2,0 mm 200 x 400 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-320-775516
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     775516
EAN/GTIN:
     4012230047256
Suchbegriffe:
Bleche
messing bleche
bleche
bleche 2mm

Messingblech 2,0 mm

200 x 400 x 2,0 mm

Produktinformation

Das Messingblech hat bezüglich der Stärke eine Produktionstoleranz von +/- 15%.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Größe: 200 x 400 mm
  • Produktionstoleranz: von +/- 15%
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.