Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techniker-Kreisschablone für Kreise 1 bis 36 mm Möbius + Ruppert 8523, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-290-8523
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     8523
EAN/GTIN:
     4004627741014
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser

Techniker-Kreisschablone für Kreise 1 bis 36 mm

Möbius + Ruppert 8523, aus Kunststoff

Artikeldetails:

  • hochwertige Kreisschablone
  • Material: Kunststoff, transparent gefärbt
  • Kreise von 1 mm bis 36 mm, 1 - 10 mm jeweils um 0,5 mm anteigend, sonst jeweils 1 mm steigend mit 360°/5 und 100°/1%-Einteilung
  • mit vier Eckradien R20, R22, R25, R28 und Tuschekante
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 4,75*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,45*
1
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 6,87*
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,88*
Lager 256
1
€ 4,16*
ab € 4,60*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.