Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab M+R Architekt 1 weißer Kunststoff 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-290-1631
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16310090
EAN/GTIN:
     4004627163137
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm

Dreikantmaßstab M+R Architekt 1

weißer Kunststoff 30 cm

Produktinformation

Ideal für das technische Zeichnen und Konstruieren, aber auch für den Modellbau einsetzbar um schnell und ohne Aufwand im richtigen Maßstab zu bauen.

Artikeldetails:

  • Reduktionsmaßstab aus hochwertigem Kunststoff
  • weißer Korpus
  • farbige Hohlkehlen
  • sechs Skalen mit verschiedenen Maßstäben
  • 1:20 / 1:25 / 1:50 / 1:75 / 1:100 / 1:125
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 3,28*
    € 3,61*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 4,53*
    € 5,65*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.