Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-P100F Herst.-Nr.: P100F EAN/GTIN: 4015000420600 |
| |
|
| | |
| Ponal Fix&Fest 100g Flasche P100F nur 10 Sekunden pressen Produktinformationen Ponal Fix und Fest ist ein schnell klebender Weißleim für bedingt wasserfeste Verklebungen nach EN204 D3. Der Klebstoff ist lösemittelfrei und trocknet transparent aus. Sehr gut geeignet zum Verkleben von Pappen und Hölzern im Modellbau. Für welche Materialien ist Ponal Fix&Fest geeignet? Viele gängige Modellbaumaterialien können verklebt werden: Holz, Sperrholz, MDF, Finnpappe, Graupappe, auch in Verbindung mit Keramik, Aluminium, EPS, Hart-PVC, Putz, Ziegel und vielem mehr. Vorausgesetzt eine Seite der Verklebung ist saugfähig oder feuchtigkeitsdurchlässig. Nicht verklebt werden können Kunststoffe wie Polypropylen, Polyethylen, PFTE oder Polyacryl. Artikeldetails: sofort Haftgel nur 10 Sekunden pressen trocknet transparent aus lösemittelfrei überstreichbar nach Durchtrocknung 100 g Flasche |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 5,84* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,17* | € 6,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 6,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,36* | € 6,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,56* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0417* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|