Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saral Transferpapier 30 g/m² blau Durchschreibepapier, 30,5 x 366 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-248-29035
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     29035
EAN/GTIN:
     720077000030
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier

Saral Transferpapier 30 g/m² blau

Durchschreibepapier, 30,5 x 366 cm

Produktinformation

Saral wachsloses Transferpapier lässt sich überall dort verwenden, wo es darum geht, eine Zeichnung von einem Muster, einer Skizze oder eine Vorlage auf eine beliebige Oberfläche zu übertragen. Saral hinterlässt keinen Wachsrückstand, so dass die Nachziehlinie wie bei einem Bleistift mit einem Radierer ausradiert werden kann. Sie ist auch aus Stoffen auswaschbar und kann von Keramik, Glas, Kacheln und Metalloberflächen abgewischt werden. Die Nachziehlinie kann mit Farbe oder Tusche übermalt werden.

Artikeldetails:

  • Transferpapier 30 g/m²
  • Maße: 30,5 x 366 cm
  • Farbe: blau
  • ideal für dunkle Untergründe
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.