Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Skizzenblock Hahnemühle Sketch Pad 185g/m² weiß A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Skizzenblock Hahnemühle Sketch Pad 185g/m² weiß A2
Artikel-Nr.:  256-245003
Hersteller:  Hahnemühle
Herst.-Nr.:  10628912
EAN:  4011367289126

Warengruppe: Künstlerbedarf/Zeichenblöcke/Hahnemühle

Hahnemühle Sketch pad Velvet

Artikeldetails:

  • Unser Bestseller, ein Block für alle Fälle, mit hohem Papiervolumen.
  • Blöcke Kopfgeleimt
  • Papierfarbe weiß
  • Papiergewicht 185g/m²
  • 40 Blatt pro Block
    Sehr gut geeignet für Skizzen mit:
  • Bleistift
  • Fineliner
  • Kohle
  • oder Kreidezeichnungen
... > Zeichenprofi.de > Papiere und Blöcke > Skizzenblöcke gebunden
Weitere Suchbegriffe: Skizzenblock, Skizzenpapier, Studienblock, Transparent-zeichenkarton, Transparentpapier, Zeichenpapier, Zeichenpapierrolle, Skizzenblöcke, Zeichenblock, Zeichenblöcke, Sketchpad
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 8,28*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hahnemühle
10628911
€ 4,75*
€ 5,65
Ähnlich
Hahnemühle
10628910
€ 2,79*
€ 3,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG