Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Skizzenblock Dessin A3 naturweißes 150g/m² Papier, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-245-10628193
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10628193
EAN/GTIN:
     4011367281939
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier

Spiral-Skizzenblock Dessin A3

naturweißes 150g/m² Papier, 25 Blatt

Produktinformation

Das naturweiße Papier eignet sich hervorragend für Zeichnungen mit Bleistift, Kohle, Rötel, Wachskreide oder Pastellkreide. Das Papier wirkt sehr glatt und weist dennoch eine feine Papierkörnung auf, die einen exzellenten Farbabrieb garantiert. Der natürlich weiße Farbton sorgt für hohe Kontraste und eine gute Farbinensität der Zeichnungen.

Artikeldetails:

  • Hersteller: Hahnemühle
  • Papierfarbe: naturweiß
  • Grammatur: 150 g/m²
  • Inhalt: 25 Blatt
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,52*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.