Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zeichentusche 23ml, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Zeichentusche 23ml, violett
Artikel-Nr.:  256-195631
Hersteller:  Standardgraph
Herst.-Nr.:  550207
EAN:  4014509032161

Warengruppe: Zeichenbedarf / Tuschefüller und Zubehör / Zeichentusche

Standardgraph Zeichentusche

Artikeldetails:

  • Standardgraph Zeichentusche
  • für Zeichenkarton, Transparentpapier und mattierte Zeichenfolie
  • nicht anlösend
  • 23 ml Flasche
  • für alle gängigen Tuschefüller geeignet
... > Zeichenprofi.de > Zeichenbedarf > Tuschefüller und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Tuschefüller, Tuschezeichner, technisches Zeichnen, Zeichenbedarf, Tuschestift, Standardgraph, Farbtusche, Tusche farbig
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 2,84*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG