| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-28192 Herst.-Nr.: 28192 EAN/GTIN: 4006274281929 |
| |
|
| | |
| Heißklebepistole HKP 220 Proxxon 28192 Produktbeschreibung Schnelles und zuverlässiges Kleben von Metall, Holz, Kunststoff (auch Plexiglas), Glas, Keramik, Steingut, Pappe, Leder, Schaumstoffen und Textilien. Der Kleber bindet nach ca. 2 Minuten ab, bis dahin sind Sitzkorrekturen problemlos möglich. Die 7 mm Ministicks mit 10 cm Länge eignen sich besonders für feine Arbeiten wie Modellbau, Spielzeugherstellung, Trockenblumen und Schmuckherstellung. Artikeldetails: - gefühlvoller mechanischer Vorschub
- 3 auswechselbare Metalldüsen
- integrierte Abstelleinrichtung
- kurze Aufheizzeit
Technische Daten: - 220 Volt
- PTC-gesteuertes Hitzeelement für exakt 220° C
- 4 Sticks à 7 x 100 mm im Lieferumfang
- 3 Wechseldüsen enthalten
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,19* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 14,69* | € 20,28* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 16,51* | € 22,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 22,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,88* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|