Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenköcher schwarz Rumold ZR6616, ohne Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-161-ZR6616
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6616
EAN/GTIN:
     4012108129909
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher

Zeichenköcher schwarz

Rumold ZR6616, ohne Schraubdeckel

Produktinformation

Der schwarze Zeichenrollenköcher ohne Schraubdeckel aus PE ist teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar.

Artikeldetails:

  • Zeichenrollenköcher aus PE, 100% recyclebar
  • teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar
  • von 620 mm - 1050 mm
  • Durchmesser 80 mm
  • mit Schultergurt
  • Farbe: schwarz
  • ohne Schraubdeckel
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 8,84*
    € 12,73*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 9,50*
    € 13,68*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.