Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Zeichenschiene 100cm Rumold 345100 GMT mit mm-Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-345100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     345100
EAN/GTIN:
     4012108118507
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold

Kunststoff Zeichenschiene 100cm

Rumold 345100 GMT mit mm-Teilung

Produktinformation

Rumold Zeichenschiene System Marabu, GMT mit mm-Teilung. Aus elastischem braunen Kunststoff, maßbeständig, rechtwinklig gefräst nach DIN 3101.

Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,17*
€ 36,20*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 29,85*
€ 40,94*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.