Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Zeichenschiene 70cm Rumold 345070 GMT mit mm-Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-345070
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     345070
EAN/GTIN:
     4012108118408
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold

Kunststoff Zeichenschiene 70cm

Rumold 345070 GMT mit mm-Teilung

Produktinformation

Rumold Zeichenschiene System Marabu, GMT mit mm-Teilung. Aus elastischem braunen Kunststoff, maßbeständig, rechtwinklig gefräst nach DIN 3101.

Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 18,57*
€ 26,35*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 22,83*
€ 32,04*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.