Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-146-213750 Herst.-Nr.: S0213750 EAN/GTIN: 4006856522280 |
| |
|
| | |
| Zeichenplatte Rotring Profil A3 Rotring S0213750 Produktinformation Die Zeichenplatte Rotring Profil A3 ist der Klassiker unter den Zeichenplatten. Sie bildet die Basis für alle, die präzise Zeichnungen bei gutem Arbeitskomfort anfertigen möchten. Die Platte aus Kunststoff ist stabil und die Bedienung einfach und ergonomisch. Die L-förmige Zeichenschiene ermöglicht auch im untersten Blattbereich ein problemloses Zeichnen oberhalb der Schiene. Eine Magnetklemmschiene sowie eine zusätzliche Klemme sorgen für eine sichere Blattfixierung. Artikeldetails: stabiler Plattenkörper aus schlagfestem Kunststoff einfachste Bedienung durch ergonomische Formgebung Parallel-Zeichenschiene mit STOP-and-GO-Mechanik L-System (Zeichnen oberhalb der Schiene möglich) kein Wenden der Zeichenschiene erforderlich Magnetklemmschiene und eine zusätzliche Klemme zur sicheren Blattfixierung Dauergleitprofil der Zeichenschiene Zusatzarretierung der Zeichenschiene bei A3 Zur Verwendung der Schrägstellerfüße (als Zubehör erhältlich) geeignet Lieferung erfolgt in stabiler Pappkiste mit Griff, die auch als Transportbox verwendet werden kann Sanford Rotring S0213750 (R522231) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,90* | € 53,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 40,97* | € 53,42* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 42,99* | € 55,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 44,82* | € 58,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,76* | € 65,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|