Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-171273 Herst.-Nr.: 171273 EAN/GTIN: 4005401712732 |
| |
|
| | |
| Zeichenplatte Faber-Castell TK-System A3 Faber-Castell 171273 Produktinformation Die Zeichenplatte TK-System A3 von Faber-Castell ist eine sehr hochwertige Zeichenplatten, die sich ideal für Schule, Ausbildung und Beruf eignet. Achtung Lieferung erfolgt ohne Schnellzeichenkopf! Artikeldetails: sehr hochwertige Zeichenplatten, ideal für Schule, Ausbildung und Beruf rutschfeste Haltefüße an der Plattenunterseite für festen Halt auf der Arbeitsfläche doppelte Führungsnuten für besonders leichtes Gleiten des Parallel-Lineals Blattspannschiene lässt sich leicht lösen und neu arretieren, hält selbst mehrere Papiere superfest Parallel-Lineal lässt sich an jeder Stelle bedienen, ideal auch für Linkshänder Parallel-Lineal mit bewährter Einhand-Doppel-Arretierung breite Blattklemme für sauberen Sitz des Zeichenpapiers Arbeitsfreundliche Skalierung auf Plattenkörper und Parallel-Lineal Parallel-Lineal mit Parallelverschiebungslinien, 7°- und 42°-Linien Zirkelabgriffskala mit Einstichloch STOP- und GO-Markierung mit entsprechenden Signalfarben Fingerlift an beiden Seiten des Parallel-Lineals Noppen an beiden Seiten der Führungsnut als Stopp-Signal aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, Superleicht und superstabil Lieferung erfolgt in stabiler Pappkiste mit Griff, die auch als Transportbox verwendet werden kann auch Zeichenbrett genannt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Kurslineal, Navigationslineal, Parallel-Lineal, Parallellineal, Reißbrett, Tischzeichenanlage, Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, kunststofflineal faber-castell, zeichenschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 34,84* | € 46,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,90* | € 49,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,68* | € 55,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 42,02* | € 55,81* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 46,22* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|