Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
copic markerblock, A2 70g/m² 50 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Zeichenprofi_de
Artikel-Nr.:
256-141902
Hersteller:
Holtz
Herst.-Nr.:
25003
EAN:
8007057452440
Suchbegriffe:
Layout-Block
Layoutblock
Warengruppe: Layoutmarker/Copic/CopicBlöcke
Layout-Block A2, 70 g/m²
Artikeldetails:
70 g/m²
Format: A2 (42 x 59,4 cm)
Block kopfgebunden mit 50 Blatt
Spezialpapier für Filzschreiber und Marker-Farbe, schlägt nicht durch
... >
Zeichenprofi.de
>
Papiere und Blöcke
>
Layoutpapier
Weitere Suchbegriffe:
copic
,
Markerblock
,
Markerpapier
,
Layoutpapier
,
Skizzenblock
,
Layoutpapiere
,
Layoutblöcke
,
Markerblöcke
,
Copicblock
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
10 Tage
€ 4,95*
€ 16,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Zeichenprofi_de
Versand
von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Zeichenprofi_de
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
copic markerblock, A3 70g/m² 50 Blatt
Holtz
25002
€ 8,75*
€ 10,41
Ähnlich
copic markerblock, A4 70g/m² 50 Blatt
Holtz
25001
€ 4,80*
€ 5,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG