Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Copic Multiliner SP, Ersatzspitze 0,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Zeichenprofi_de
Artikel-Nr.:
256-139027
Hersteller:
Holtz
Herst.-Nr.:
23075 27
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzspitzen
Ersatzspitzen Layoutmarker
Tuschestifte
Warengruppe: Stifte / Pigmentliner / Copic / Copic Multiliner SP
Copic Multiliner SP
Artikeldetails:
1 Ersatzspitze 0,5 mm
geeignet für Copic Multiliner SP
... >
Zeichenprofi.de
>
Stifte und Zubehör
>
Pigmentstifte
Weitere Suchbegriffe:
Copic
,
Multiliner
,
Pigmentliner
,
Fineliner
,
Tuschestift
,
Pigmentstift
,
Pigmentstifte
,
Pigmenttusche
,
Skizzierstift
,
Skizzierstifte
,
Layoutmarker
,
Multiliner SP
,
SP
,
Pinselstift
,
Pinselmarker
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
10 Tage
€ 4,95*
€ 1,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Zeichenprofi_de
Versand
von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Zeichenprofi_de
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Copic Multiliner SP, 0,5 mm
Holtz
23075 07
€ 5,25*
€ 6,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG