Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Copic Multiliner SP, College Set A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Zeichenprofi_de
Copic Multiliner SP, College Set A
Artikel-Nr.:  256-139010
Hersteller:  Holtz
Herst.-Nr.:  23075 42
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tuschestifte

Warengruppe: Stifte / Pigmentliner / Copic / Copic Multiliner SP

Copic Multiliner SP

Artikeldetails:

  • College Set A
  • Professioneller Fineliner auf Tuschebasis im praktischen Set
  • Lieferumfang:
  • Wallet, 3 Multiliner SP 0,25 / 0,35 / 0,5 mm
  • eine Nachfüllpatrone, Zirkelansatz, Radierer,
  • Druckbleistift 0,5 mm HB, inklusive 15 Nachfüllminen

  • Copic Multiliner SP:
  • Schaft aus mattiertem Aluminium
  • wasserfeste Tusche auf Wasserbasis
  • nachfüllbar
  • Spitzen wechselbar
  • zum Skizzieren, technischen Zeichnen, künstlerischem Arbeiten oder alltäglichem Schreiben
  • werden auch bei mehrmaligem Übermalen mit Markern auf Alkoholbasis nicht angelöst oder verschmiert
  • konstant gleichbleibende, präzise Strichstärken
  • optimale Reproduktionseigenschaften
  • kopier- und wischfest, UV-resistent
... > Zeichenprofi.de > Stifte und Zubehör > Pigmentstifte
Weitere Suchbegriffe: Copic, Multiliner, Pigmentliner, Fineliner, Tuschestift, Pigmentstift, Pigmentstifte, Pigmenttusche, Skizzierstift, Skizzierstifte, Layoutmarker, Multiliner SP, SP, Pinselstift, Pinselmarker
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 21,50*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG