Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zeichenschablone Küche+Sanitär 1:100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Zeichenprofi_de
Zeichenschablone Küche+Sanitär 1:100
Artikel-Nr.:  256-136016
Hersteller:  zeichenprofi
Herst.-Nr.:  136016
EAN:  k.A.

Warengruppe: Zeichenbedarf/Zeichenschablonen

Zeichenprofi Küchen- und Sanitärschablone 1:100

Artikeldetails:

  • Küchen- und Sanitärschablone aus transparentem Kunststoff
  • mit Tuschenoppen
  • mit allen wichtigen Symbolen
  • Format 100 x 225 x 1,1 mm
... > Zeichenprofi.de > Zeichenbedarf > Zeichenschablonen
Weitere Suchbegriffe: Möbelschablone, Möbelschablonen, Moebelschablone, Moebelschablonen, Schablone, Schablonen, Zeichenbedarf, technischer Zeichenbedarf, Einrichtungsschablone, Einrichtungs-Schablone, Möbel-Schablone, Küchenschablone, Küchen-Schablone, Kücheneinrichtung, Sanitärschablone
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de 5 Tage € 4,95* € 5,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,00* €  5,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG