Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogenröhre 1000W L.189mm m.RS 7s Sockel 10St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenröhre 1000W L.189mm m.RS 7s Sockel 10St./VE
Halogenröhre 1000W L.189mm m.RS 7s Sockel 10St./VE
Artikel-Nr.:
     255N-4000902145
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029779000413
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Halogenröhre 1000W L.189mm m.RS 7s Sockel 10St./VE
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
1000W L.189mm 230V
Ausführung:
m.RS 7s Sockel
Gebinde:
10St./VE
Zolltarifnr:
85392192
Ursprungsland:
CN
Maßeinheit:
MM
Breite:
27
Höhe:
24
Gewichtseinheit:
G
Nettogewicht:
40
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, halogenröhren 1000w, halogenstab 189mm, HALOGENROEHREN, LEUCHTMITTEL, ERSATZLEUCHTMIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 255
k.A.
10
€ 4,90*
ab € 1,155*
€ 1,395*
2 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,437*
5 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 1,222*
€ 1,476*
8 Tage
k.A.
10
€ 4,50*
ab € 1,26*
€ 1,50*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG