Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 255N-4000871034 Herst.-Nr.: 1640860 EAN/GTIN: 4010886828403 |
| |
|
|  |  |
 | Werkzeugmodul 39tlg. B157,5xT310mm Weitere Informationen:  |  | Hauptmerkmale: | 157,5x310mm 39tlg | Ausführung: | Steckwerkzeuge 3/8Zoll | Zolltarifnr: | 82060000 | Ursprungsland: | DE | Maßeinheit: | MM | Breite: | 163 | Höhe: | 63 | Gewichtseinheit: | G | Nettogewicht: | 2330 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz, Schraubendrehereinsatz 3/8" Torx, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz 1" Schlitz, Steckschlüsseleinsatz 1" Torx (Außen), Steckschlüsseleinsatz 1" Torx (Innen), Steckschlüsseleinsatz 3/4" Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz 3/4" Schlitz, Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (Außen), Steckschlüsseleinsatz 3/4" Torx (Innen), Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz 3/8", Steckschlüsselsatz 9,5mm, Steckschlüsselsortiment 3/8", Steckschlüsselsortiment 9,5mm, ratschenkasten gedore, ratschenkasten 3/8", WERKZEUGMODUL, WERKZEUGSATZ, WERKSTATTWAGEN |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 222,33* | € 239,70* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 266,56* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,83* | € 296,95* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,40* | € 356,94* |  |  |  | Lager 255 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 445,79* | € 469,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 255 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 255 |  | Versand: Lager 255 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 34,00* | € 4,90* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 34,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|