Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Amboss 20kg m.2Hörnern gesenkgeschmiedet Ges.-L.390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amboss 20kg m.2Hörnern gesenkgeschmiedet Ges.-L.390mm H.155mm/Loch-D.20mm
Amboss 20kg m.2Hörnern gesenkgeschmiedet Ges.-L.390mm H.155mm/Loch-D.20mm
Artikel-Nr.:
     255N-4000830664
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
Amboss 20kg m.2Hörnern gesenkgeschmiedet Ges.-L.390mm H.155mm/Loch-D.20mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
20kg Ges.-L.390mm H.155mm/Loch-D.20mm
Ausführung:
m.2Hörnern gesenkgeschmiedet
Zolltarifnr:
82058000
Ursprungsland:
TR
Maßeinheit:
MM
Breite:
200
Höhe:
300
Gewichtseinheit:
G
Nettogewicht:
20000
Weitere Suchbegriffe: AMBOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG