Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißmaske 9100 XX DIN 5/8/9-13 Sicht 73x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißmaske 9100 XX DIN 5/8/9-13 Sicht 73x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster 7Schutzstufen
Schweißmaske 9100 XX DIN 5/8/9-13 Sicht 73x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster 7Schutzstufen
Artikel-Nr.:
     255N-4000370282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     501825
EAN/GTIN:
     4046719186839
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhelm
Schweißerschirm
Schweißerschutzhelm
Schweißmaske 9100 XX DIN 5/8/9-13 Sicht 73x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster 7Schutzstufen
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
Sichtfeld 73x107mm
Norm / Typ / Modell:
9100 XX DIN5/8/9-13
Ausführung:
m.Seitenfenster
Gebinde:
1St./VE
Zolltarifnr:
65061010
Ursprungsland:
SE
Maßeinheit:
MM
Breite:
265
Höhe:
285
Gewichtseinheit:
G
Nettogewicht:
1450
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzhelm, Schweissmaske, Speedglas 9100XX, Schweissen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 325,19*
€ 343,12*
Lager 255
k.A.
Frei Haus
ab € 341,82*
€ 360,51*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 344,45*
€ 386,00*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 376,60*
€ 396,83*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 383,62*
€ 401,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
k.A.
16 80 15
ab € 16,06*
Zubehör
Primary Image
k.A.
52 60 00
ab € 26,39*
Zubehör
Primary Image
k.A.
52 80 25
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG