Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SDS-Aufnahme M16x100 konisch m, Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-Aufnahme M16x100 konisch m, Dronco
SDS-Aufnahme M16x100 konisch m, Dronco
Dronco
Artikel-Nr.:
     255-54000513
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     4000668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
SDS-Aufnahme M16x100 konisch m, Dronco


• SDS Aufnahme, 16 x 100 mm, konisch
• Für Dronco BKT EVO Beton

Der DRONCO BKT EVO Beton ist ein Lasergeschweißter Dosensenker mit hervorragender Standzeit und hohem Wirkungsgrad.
Durch die neuartige Bindung hochwertiger Diamantsegmente universell einsetzbar.
Zum Trockenbohren in Beton (auch leicht armiert), Ziegel, Klinker


-->Abb. ähnlich<--
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahme M16x100 konisch m, Dronco, Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Stein-Trennscheibe, Diamant-Trennscheibe, Stein, Metall, Stahl, Edelstahl, Diamant, Werkzeug, Freihand, Sationär, gerade, gekröpft, bombiert, Perfect, Special, Evolution, Quality, 4000668, A, AS, INOX, Tinox, Spannschaft, Stützteller, Mini-Trennscheibe, Schuppscheibe, Mini-Schruppscheibe, Metall-Schruppscheibe, Stein-Schruppscheibe, C, CS, Alu, Aluminium, Fächerschleifscheibe, Fächerscheibe, Schleifscheibe, G-A, GA, G-AZA, AZA, Gaza, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, Körnung, G-VA, Fine, Medium, Coarse, Grob, Fein, Mittel, Reinigungsvlies, Vlies, Grobreinigungsvlies, Polierfächerscheibe, Polierscheibe, Polierrad, GRF, LT, Dosensenker, BKT, Abrasiv, DST, Diamantschleifteller, Diamantteller, Fiber, Fiberschleifscheibe, Klett, Klettanbringung, Schleifblätter, Schleifpapier, Dreiecksschleifer, Bohrmaschine, Exzenterschleifer, Bandschleifer, Schleifstreifen, Schleifgewebe, Schleiftopf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 255
k.A.
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 27,29*
€ 6,95*
ab € 20,22*
€ 28,07*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Dronco
4000568
ab € 10,52*
Ähnlich
Diamant-Dosensenker, Dronco, BKT 68 MM KOMPLETT
Dronco
4000168
ab € 28,20*
Ähnlich
Diamant-Dosensenker, Dronco, BKT 82 MM KOMPLETT
Dronco
4000182
ab € 32,35*
Ähnlich
Diamant-Dosensenker, Dronco, BKT EVO BETON 68 MM KOMPLETT
Dronco
4000268
ab € 51,06*
Ähnlich
Diamant-Dosensenker, Dronco, BKT EVO BETON 82 MM KOMPLETT
Dronco
4000282
ab € 57,20*
Ähnlich
Produktabbildung
Dronco
4000382
ab € 38,98*
Ähnlich
Produktabbildung
Dronco
4010010
ab € 31,76*
Ähnlich
Produktabbildung
Dronco
4010050
ab € 38,98*
Ähnlich
Produktabbildung
Dronco
ab € 31,76*
Ähnlich
ZENTRIERBOHRER 6,5mm x120 mm k, Dronco
Dronco
4000478
ab € 5,53*
Ähnlich
Dronco
4000468
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG