Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BOSCH GSR 14,4-2-LI Basic-Duty Li-Ion Bohrschrauber in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH GSR 14,4-2-LI Basic-Duty Li-Ion Bohrschrauber in L-Boxx
BOSCH GSR 14,4-2-LI Basic-Duty Li-Ion Bohrschrauber in L-Boxx
Artikel-Nr.:
     255-51100241
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A4400
EAN/GTIN:
     3165140543958
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkubohrmaschine
Bosch blau GSR 14,4-2-LI Professional Basic-Duty Li-Ion Akku-Bohrschrauber, Lieferung in L-Boxx
Lieferumfang:

L-Boxx
2x1,3AH Li-Ion Akkus
Schnellladegerät AL 1820 CV Technische Daten:

Drehmoment, max. (harter Schraubfall) 38 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) 16 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 400 / 1.250 min-1
Bohrfutterspannbereich, min./max. 10 mm
Bohrspindelgewinde 1/2"
Akkuspannung 14,4 V
Gewicht inkl. Akku 1,3 kg
Drehmomentstufen 15+1
Bohrdurchmesser:
Bohr-Ø Holz, max. 25 mm
Bohr-Ø Stahl, max. 10 mm
Schraubendurchmesser: Schrauben-Ø, max. 7 mm

Funktionen:
Mehrgang
Rechts-/Linkslauf
Electronic
Auto-Lock
Softgrip
Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG