Produktinformationen von TecTree |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 255-51000397 Herst.-Nr.: BTP130RFE EAN: 0088381076241 |
| |
|
|  |  |
 | Quadro-Schrauber BTP130RFE • Akku-Schrauber mit 4 Funktionen: Schlagschrauben, Schrauben, Bohren (2-Gang), Schlagbohren • Lediglich ein leichtgängiger Schalter zur Wahl der Funktion und Geschwindigkeit im Bohrmodus • Trotz der Funktionsvielfalt sehr kurze Bauform (186 mm) • 16-fache Drehmomenteinstellung (im Schraubmodus) • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten • Rechts-/Links-Lauf • Neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme • Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah • Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze Leerlaufdrehzahl Schlagschraubmodus 0 – 2.400 min-1 Bohrmodus 1. Gang 0 – 700 min-1 2. Gang 0 – 2.400 min-1 Schraubmodus 0 – 2.400 min-1 Leerlaufschlagzahl Schlagschraubmodus 0 – 2.400 min-1 Schlagbohrmodus 28.800 min-1 Bohrleistung in Stahl 10 mm in Holz 21 mm in Mauerwerk 8 mm Drehmoment Schlagschraubmodus 135 Nm Schraubmodus 10 Nm Akkuspannung 14,4 V Akkukapazität 3,0 Ah Gewicht 1,7 kg Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, 2x Akkus, Ladegerät, Gürtelclip |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Makita, Akku, Quadroschrauber, Akku-Quadroschrauber, Akku Schrauber, Akku Quadroschrauber, Li-Ion, Lithium |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 382,00* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 382,85* |  |  |  | TecTree | 3 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 412,98* |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 418,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von TecTree |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecTree |  | Versand von TecTree |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 34,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 379,82* | € 451,99 | Ähnlich | | | | € 366,96* | € 436,68 | Ähnlich | | | | € 141,66* | € 168,58 | Ähnlich | | | | € 155,87* | € 185,49 | Ähnlich | | | | € 423,43* | € 503,88 | Ähnlich | | | | € 209,49* | € 249,29 | Ähnlich | | | | € 250,99* | € 298,68 | Ähnlich | | | | € 194,86* | € 231,88 | Ähnlich | | | | € 142,76* | € 169,88 | Ähnlich | | | | € 174,94* | € 208,18 | Ähnlich | | | | € 73,95* | € 88,00 | Ähnlich | | | | € 128,73* | € 153,19 | Ähnlich | | | | € 503,26* | € 598,88 |
|  |  |
|
 |
|
|