Produktinformationen von TecTree |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 255-51000381 Herst.-Nr.: BCS550RFE EAN: 0088381077002 |
| |
|
|  |  |
 | Akku-Metall-Handkreissäge BCS550RFE • Sehr handliche Maschine zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall • Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah • Mit 22-Minuten-Schnellladegerät • Große Schnitttiefe von 51 mm einstellbar nach dem Scherenprinzip • Sägetisch aus Edelstahl • Kohlebürsten von außen wechselbar • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten • Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs Leerlaufdrehzahl 3.400 min-1 Schnittleistung bei 0° 51 mm Sägeblattdurchmesser 136 mm Sägeblattbohrung 20 mm Akkuspannung 18 V Li-Ion Akkukapazität 3,0 Ah Gewicht 2,9 kg Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer, Schnellladegerät (22 Min.), 2 Akkus, HM-Sägeblatt |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkumetallkreissäge, Akkuschlagschrauber, Akkuschrauber, Makita, Schnellladegerät, Sägeblatt, Akku, Säge, Handsäge, Kreissäge, Handkreissäge, Metalsäge, Metalkreissäge, Li-Ion, Lithium |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 350,00* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 417,55* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 418,00* |  |  |  | TecTree | 3 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 454,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von TecTree |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecTree |  | Versand von TecTree |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 34,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|