Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Makita Stemmhammer HM1317C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-51000162
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
HM1317C
EAN/GTIN:
0088381604628
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
MAKITA Elektronik Stemmhammer HM1317C 1510 Watt
• Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
• Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
• Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
• Konstantelektronik und Sanftanlauf
• Universelle 1 1/8''-Sechskant-Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund
• Absenkung der Drehzahl im Leerlauf verhindert das Verspringen des Meißels beim Ansetzen
Leistungsaufnahme: 1.510 W
Leerlaufschlagzahl: 730 - 1.450 min-1
Einzelschlagstärke: 33,8 J
Werkzeugaufnahme: 1 1/8"
Gewicht: 19 kg
Mitgeliefertes Zubehör: Transportkoffer mit Rollen, Seitengriff, Spitzmeißel, Meißelfett 100 ml
... >
Werkzeug
>
Werkzeugzubehör
>
Elektro-Meißel und -Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Elektromeißelhammer
,
Elektrostemmhammer
,
elektro-abbruchhammer makita
,
Makita
,
Hammer
,
Stemmhammer
,
Stemmen
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 255
2 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 807,10*
Lager 400
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 901,96*
Lager 245
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 902,46*
Lager 381
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 933,71*
Lager 624
Frei Haus
€ 1.341,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Bohrschrauber 6271DWAE - Herst.-Teile-Nr.: 6271DWAE
Makita
6271DWAE
ab € 115,23*
Ähnlich
Akku-Schlagbohrschrauber 8271DWAE - Herst.-Teile-Nr.: 8271DWAE
Makita
8271DWAE
ab € 121,90*
Ähnlich
Makita AKKU-ASTSCHERE 24V
Makita
4604DW
ab € 1.179,62*
Ähnlich
Makita Akku-Bohrschrauber 12 V + Akku-Lampe 6271DWALE
Makita
6271DWALE
ab € 124,67*
Ähnlich
MAKITA Akkubohrschrauber 6261 DWAE
Makita
6261DWAE
ab € 99,08*
Ähnlich
MAKITA Baustellenradio BMR102
Makita
BMR102
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG