Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MAKITA Akku-Faltrad BBY180 18V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA Akku-Faltrad BBY180 18V Li-Ion
MAKITA Akku-Faltrad BBY180 18V Li-Ion
MAKITA Akku-Faltrad BBY180 18V Li-Ion
Artikel-Nr.:
     255-51000113
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BBY180
EAN/GTIN:
     0088381613989
Suchbegriffe:
MAKITA Akku-Faltrad BBY180
Makita
Fahrräder
Falträder
MAKITA Magazinschrauber BFR550RFE 18V, Lieferung im Koffer


Aluminium Faltrad
mit zuschaltbarem Elektromotor
Unterstützungsleistung in 4 Stufen regelbar
Für 1 oder 2 MAKITA LithiumIonen Akkus 18V, platzsparende Unterbringung in einer Box unter dem Gepäckträger
Zum leichten Transport mit wenigen Handgriffen faltbar
Laufräder 40,6 cm (16 Zoll)
Gewicht 20 kg
Abmessungen fahrbereit 145 x 50 x 112 cm
gefaltet 85 x 40 x 66 cm
Reichweite mit 1 Akku 1,3 Ah: ca. 5 km
mit 1 Akku 3,0 Ah: ca. 10 km
Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: BBY180
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 255
k.A.
Frei Haus
ab € 489,75*
€ 516,80*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 542,90*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 568,76*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,75*
€ 582,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG