Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Makita Akku-Bohrschrauber BHP453RHE Li-ion-Akku 18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-51000078
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
BHP453RHE
EAN/GTIN:
0088381094672
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkubohrmaschine
Makita Li-ion Akku-Schlagbohrschrauber BHP453RHE 18V 1,5Ah • Lithium-Ionen-Akku mit 1,5 Ah • Schlagbohren, Bohren oder Schrauben • Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters • Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern • Drehmoment in 16 Stufen einstellbar • Zwei Bohrstufen • Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten • Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät Technische Daten Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min-1 2. Gang 0-1.300 min-1 Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-6.000 min-1 2. Gang 0-19.500 min-1 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer 13/36/13 mm Drehmoment max. hart/weich 42/27 Nm Akkuspannung 18 V / 1,5 Ah Gewicht 1,7 kg
... >
Werkzeug
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Bohrwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
li-ion akku-bohrschrauber 18v
,
akku-bohrmaschinen makita
,
akku-bohrmaschine 18v
,
Makita
,
Akku
,
Verdichter
,
Betonverdichter
,
Li-Ion
,
Litium
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 9 Tage
max. 11 Tage
max. 15 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 723
€ 5,90*
ab € 150,62*
€ 159,18*
Lager 255
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 161,13*
Lager 820
€ 5,90*
ab € 153,63*
€ 161,67*
Lager 245
11 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 192,24*
Lager 400
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 199,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse L 446LX
Makita
446LX
ab € 293,64*
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse L 447LX
Makita
447LX
ab € 518,25*
Ähnlich
Makita Absauggerät Klasse M 447MX
Makita
447MX
ab € 696,05*
Ähnlich
Makita Elektro-Rasenmäher ELM3310
Makita
ELM3310
ab € 84,57*
Ähnlich
Makita Elektro-Rasenmäher ELM3710
Makita
ELM3710
ab € 89,81*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH4570
Makita
UH4570
ab € 99,60*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH4861
Makita
UH4861
ab € 68,76*
Ähnlich
Makita Heckenschere UH5261
Makita
UH5261
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG