Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ansell-Armschützer 70-124


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell-Armschützer 70-124
Ansell-Armschützer 70-124
Ansell-Armschützer 70-124
Artikel-Nr.:
     255-43100652
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armschützer
ansell armschützer
Ansell-Armschützer 70-124


Automatenstrick aus 100% Kevlar®.
Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar®-Para-Aramid).
Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit.
Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht.
Die Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen.
Norm: EN 388, EN 407
Länge: ca. 356mm
Farbe: Gelb
Material: KEVLAR®
Beschaffenheit: Daumenloch, Klettverschluß
Hersteller: Ansell
Weitere Suchbegriffe: Ansell, Ansell-Armschützer 70-124, 70-124, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,51*
  
Preis gilt ab 144 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG