Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ansell-ProFood Latex 87-305, Gr. 6,5-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell-ProFood Latex 87-305, Gr. 6,5-7
Ansell-ProFood Latex 87-305, Gr. 6,5-7
Ansell-ProFood Latex 87-305, Gr. 6,5-7
Artikel-Nr.:
     255-43100551
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Ansell-ProFood Latex 87-305, Gr. 6,5-7


Hergestellt aus 100 % reinem Latex.
Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr.
AQL 0.65 (EN374)
Norm: EN 388, EN 374
Farbe: Blau
Material: Latex
Länge: Ca. 300 mm
Stärke: Ca. 0,4 mm
Anwendung: Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch, Obst und Gemüse
Beschaffenheit: Nicht velourisiert, Schuppenmuster, paarweise verpackt
Hersteller: Ansell
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, ansell hygienehandschuhe, Ansell, ProFood, Ansell-ProFood Latex 87-305, Latex, 87-305, Lebensmittelschutzhandschuh, Gr. 6, 5-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 144 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (€ 0,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG