Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SEMPERGUARD, Chemikalienschutzhandschuh, Einweg, Nitril puderfrei, 24 cm, Gr. 7
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
255-43000728
Hersteller:
Sempermed
Herst.-Nr.:
0445_7
EAN/GTIN:
9001570505651
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Sempermed SEMPERGUARD, Chemikalienschutzhandschuh, Einweg, Nitril puderfrei, 24 cm, Gr. 7
• Material: Nitril
• Norm: DIN EN 374/2+3, DIN EN 455, AQL 1,5
• Größe: 7
• PSA-Kategorie: 3
• Materialstärke: ca. 0,24 mm
• Länge: ca. 25 cm
• Farbe: Blau
• Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
• puderfrei
• ausgewählte Rohstoffe
• Rollrand, rechts und links tragbar
• texturierte Oberfläche
• hohe Elastizität
• große Abriebfestigkeit
• hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit
• speziell für Latexallergiker
• besonders hautfreundlich
• frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
• Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
• für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft nach 90/128/EWG
• 100 Stk. in per Dispenserbox (Gr. XL 90 Stk.)
Weitere Informationen:
Größe:
7
Material:
Nitril
Länge:
25 cm
DIN-Norm:
DIN EN 374/2+3, DIN EN 455, AQL 1,5
Chemikalienschutz:
vollwertig
... >
Persönliche Sicherheit
>
Handschuhe
>
Chemikalien, Mikroorganismen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitshandschuhe
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Einwegnitrilhandschuh
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrileinweghandschuh
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
einmalhandschuhe nitril puderfrei xl
,
arbeitshandschuhe nitril
,
arbeitshandschuhe gr.7
,
Chemikalien
,
Chemie
,
Chemikalienschutz
,
Chemikalienschutzhandschuh
,
Chemikalienschutz Handschuh
,
Sempermed
,
Semperplus
,
Semperit
,
Semperguard
,
Sempersoft
,
Semperstar
,
Lebensmittel
,
Lebensmittelhandschuh
,
Nitril
,
Einweg
,
Einmal
,
Medizin
,
medizinisch
,
0445
,
0445 Handschuh
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Einzelpreis
Lager 255
8 Tage
k.A.
10
pro Box
€ 4,90*
€ 8,23*
Lager 302
10
pro Behälter
€ 3,90*
€ 8,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 82,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 255
Versand:
Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG