Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, rohweiß, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, rohweiß, Gr. 8
JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, rohweiß, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     255-43000425
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0310_8
EAN/GTIN:
     4025888000610
Suchbegriffe:
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Stronghand JILIN, Baumwoll-Trikot-Handschuhe, atmungsaktiv, rohweiß, Gr. 8


• Material: Baumwoll-Trikot
• Norm:
• Größe: 8
• Länge: ca. 24 cm
• Farbe: Rohweiß
• mittlere Qualität
• beidseitig tragbar
• atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
8
Material:
Baumwoll-Trikot
Weitere Suchbegriffe: Schafsnappahandschuhe, Textilhandschuh, Textilhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuhe gr. 8, Stronghand, Stronghand Handschuh, Sicherheitshandschuh, Arbeitshandschuh, Haushaltshandschuh, Gartenhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Jilin, Jilin Handschuh, Stronghand Jilin, Baumwolle, Baumwoll Handschuh, 0310, 0310 Handschuh
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
12
€ 4,50*
ab € 0,49*
€ 0,61*
4 Tage
k.A.
12
€ 6,95*
€ 0,67*
Lager 255
k.A.
600
Frei Haus
€ 0,67*
12
€ 4,75*
€ 1,06*
Preise: Lager 255
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Paar
Mindestbestellmenge: 600 Paar ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 255
Versand: Lager 255
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 34,00*
€ 4,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 255
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG