Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschützer PELTOR Optime 3 H540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  TecTree
Gehörschützer PELTOR Optime 3 H540A
Artikel-Nr.:  255-41500003
Hersteller:  Aearo
Herst.-Nr.:  H540A-411-SV
EAN:  7318640033382
Artikeldatenblatt
Peltor Gehörschutz Optime III H540A

Kapselgehörschutz PELTOR OPTIME III SNR-Wert 35 dB. Für extreme Lärmbelastung, neue Technologie mit doppelten Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel.
Max. Hochfrequenzdämmung, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen.
Akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen.
Breite, mit weichem Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe garantieren gute Passform und schwachen Andruck.
Hohe Dämmleistung und bester Komfort CE EN 352-1
Farbe: Schwarz/Rot
Gewicht: 285 g
Norm(en): EN 352-1 SNR-Wert: 35 dB.
... > Persönliche Sicherheit > Arbeitsbekleidung > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schütz, AEARO, Aearo, Peltor, Optime, Optime 3, Optime III, H540A, H540
Angebote (15)
Versand
Netto
^
TecTree 1 Tag € 4,90* € 17,79*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 17,99*
ASAZ 1 Tag € 4,00* € 18,57*
ROTERT 2 Tage € 3,90* € 19,11*
Reidl 2 Tage € 4,95* € 19,39*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von TecTree
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,79* €  21,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TecTree
Versand von TecTree
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 115,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 34,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecTree
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Hygienesatz HY54 z.370422/370425 z.Optime III PELTOR
Aearo
HY54
€ 7,55* € 8,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG